GRAFOPLAST SRL - GRASI2K301Y TARGA ADES. FORATA 70X30MM GIALLO PMMA 2 - SI2K301Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 70 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166466582
Artikelnummer
GRASI2K301Y
Herstellernummer
SI2K301Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
70 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Targa adesiva forata in PMMA giallo 70x30 mm confezione da 20 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


