GRAFOPLAST SRL - GRASI2K301M TARGA ADES. FORATA 70X30MM METAL PMMA 20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166466469
Artikelnummer
GRASI2K301M
Herstellernummer
SI2K301M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
70 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Targa adesiva forata in PMMA 70x30 mm Metal - 20 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzioneideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


