Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20430W STRISCIA BINARIO 430X20MM BIANCO PVC 40P - SI2K20430W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20430W STRISCIA BINARIO 430X20MM BIANCO PVC 40P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166470428

Artikelnummer

GRASI2K20430W

Herstellernummer

SI2K20430W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Breite:

4340 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K20430W - STRISCIA BINARIO 430X20MM BIANCO PVC 40P