Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215M STRISCIA BINARIO 215X20MM METAL PVC 40PZ - SI2K20215M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215M STRISCIA BINARIO 215X20MM METAL PVC 40PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 215 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166470657

Artikelnummer

GRASI2K20215M

Herstellernummer

SI2K20215M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

215 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 215x20 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchioserie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.