GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15215Y STRISCIA BINARIO 215X15MM GIALLO PVC 40P - SI2K15215Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166470473
Artikelnummer
GRASI2K15215Y
Herstellernummer
SI2K15215Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
215 mm
Höhe:
15 mm
Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 215x15 mm Giallo - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchio serie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


