GRAFOPLAST SRL - GRASI2K11155W STRISCIA MORSETTI WAGO280 155X11 PVC 60P - SI2K11155W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 155 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166471135
Artikelnummer
GRASI2K11155W
Herstellernummer
SI2K11155W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
155 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
11 mm
Striscia per Morsetti in PVC WAGO 280 dim. 155x11 mm Bianco - 60 pezzi. Striscia sottile e flessibile da incastrare direttamente sui morsetti


