GRAFOPLAST SRL - GRASI2K06130W STRISCIA PHOENIX ST 130X6,3 BIANCO PVC 6 - SI2K06130W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 130 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166478905
Artikelnummer
GRASI2K06130W
Herstellernummer
SI2K06130W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
130 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Striscia per Morsetti Phoenix ST in PVC 130 x 6,3 mm Bianco - confezione da 60 pezzi. Striscia sottile e flessibile da incastrare direttamente sui morsetti


