Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030Y TARGA CAVI GIALLO 4 FORI LATER 52X11 200 - SI2K030Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030Y TARGA CAVI GIALLO 4 FORI LATER 52X11 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 11 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166472828

Artikelnummer

GRASI2K030Y

Herstellernummer

SI2K030Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

54 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TARGA CAVI GIALLO 4 FORI LATER 52X11 200, Sistema di marcatura cavo