GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030WHF TESSERA CAVI HF ASOLATA BIANCO 52X11 200 - SI2K030WHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 54 mm
Breite - 11 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166523995
Artikelnummer
GRASI2K030WHF
Herstellernummer
SI2K030WHF
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
54 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K030WHF - TESSERA CAVI HF ASOLATA BIANCO 52X11 200


