Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030W TESSERA CAVI BIANCO ASOLATA 52X11MM 200P - SI2K030W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030W TESSERA CAVI BIANCO ASOLATA 52X11MM 200P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 11 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166485750

Artikelnummer

GRASI2K030W

Herstellernummer

SI2K030W

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

54 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K030W - TESSERA CAVI BIANCO ASOLATA 52X11MM 200P