Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030UMD TESSERA ASOLATA METAL-DETECT. 52X11MM 20 - SI2K030UMD

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030UMD TESSERA ASOLATA METAL-DETECT. 52X11MM 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 11 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166524046

Artikelnummer

GRASI2K030UMD

Herstellernummer

SI2K030UMD

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

54 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera per cavi con 4 fori laterali Metal Detectable 52x11 mm confezione da 200 pezzi. Targhetta segnacavo con quattro fori laterali per l'identificazione di fasci di cavi ed altri componenti simili con l'utilizzo delle fascette metaldetectable serie "TGF...MD". Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.