GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030R TESSERA CAVI ROSSO ASOLATA 52X11MM 200PZ - SI2K030R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 54 mm
Breite - 11 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485736
Artikelnummer
GRASI2K030R
Herstellernummer
SI2K030R
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
54 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessera per cavi con 4 fori laterali Rosso 52x11 mm confezione da 200 pezzi. Targhetta segnacavo con quattro fori laterali per l'identificazione di guaine o fasci di cavi . Si pu?abbinare alle fascette serie TGF... Stampabile con sistema a trasferimentotermico EVOMAX


