Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030O TESSERA CAVI ARANCIO ASOLATA 52X11MM 200 - SI2K030O

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030O TESSERA CAVI ARANCIO ASOLATA 52X11MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 54 mm

  • Breite - 11 mm

  • Farbe - orange

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166485729

Artikelnummer

GRASI2K030O

Herstellernummer

SI2K030O

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

54 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

orange

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera per cavi con 4 fori laterali Arancio 52x11 mm confezione da 200 pezzi. Targhetta segnacavo con quattro fori laterali per l'identificazione di guaine o fasci di cavi . Sipu? abbinare alle fascette serie TGF... Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX