Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/30 TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO 30X4 600 - SI2K02Y/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/30 TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO 30X4 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166469590

Artikelnummer

GRASI2K02Y/30

Herstellernummer

SI2K02Y/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

ja

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Tessera rigida per Cavi LUX Giallo 30x4 mm confezione da 600 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX