Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/15NMC TESSERA TUBETTO CAVI GIALLO 15X4 2400PZ - SI2K02Y/15NMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/15NMC TESSERA TUBETTO CAVI GIALLO 15X4 2400PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166490037

Artikelnummer

GRASI2K02Y/15NMC

Herstellernummer

SI2K02Y/15NMC

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

ja

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Tessera rigida per Cavi LUX Giallo 15x4 mm - confezione master carton da 2400 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX