Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/15NHF TESSERA TUBETTO CAVI HF GIALLO 15X4 768P - SI2K02Y/15NHF

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/15NHF TESSERA TUBETTO CAVI HF GIALLO 15X4 768P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485880

Artikelnummer

GRASI2K02Y/15NHF

Herstellernummer

SI2K02Y/15NHF

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02Y/15NHF - TESSERA TUBETTO CAVI HF GIALLO 15X4 768P