GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/15N TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO15X4 768P - SI2K02Y/15N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474426
Artikelnummer
GRASI2K02Y/15N
Herstellernummer
SI2K02Y/15N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02Y/15N - TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO15X4 768P


