GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/12NMC TESSERA TUBETTO CAVI GIALLO 12X4 3000PZ - SI2K02Y/12NMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166490013
Artikelnummer
GRASI2K02Y/12NMC
Herstellernummer
SI2K02Y/12NMC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera per Cavi LUX Giallo 12x4 mm - confezione master carton da 3000 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


