GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/10N TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO 10X4 115 - SI2K02Y/10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166474402
Artikelnummer
GRASI2K02Y/10N
Herstellernummer
SI2K02Y/10N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera rigida per Cavi LUX Giallo 10x4 mm confezione da 1152 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


