GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/18NMC TESSERA TUBETTO CAVI BIANCO 18X4 1800PZ - SI2K02W/18NMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166489956
Artikelnummer
GRASI2K02W/18NMC
Herstellernummer
SI2K02W/18NMC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02W/18NMC - TESSERA TUBETTO CAVI BIANCO 18X4 1800PZ


