GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/15NHF TESSERA TUBETTO CAVI HF BIANCO 15X4 768P - SI2K02W/15NHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485842
Artikelnummer
GRASI2K02W/15NHF
Herstellernummer
SI2K02W/15NHF
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera rigida per cavi Halogen Free colore Bianco 15x4 mm - confezione da 768 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


