GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/15N TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 15X4 768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474389
Artikelnummer
GRASI2K02W/15N
Herstellernummer
SI2K02W/15N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 15X4 768, Sistema di marcatura cavo


