GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12NMC TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166475430
Artikelnummer
GRASI2K02W/12NMC
Herstellernummer
SI2K02W/12NMC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 300, Sistema di marcatura cavo


