GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12N TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 960 - SI2K02W/12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474372
Artikelnummer
GRASI2K02W/12N
Herstellernummer
SI2K02W/12N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 960, Sistema di marcatura cavo


