GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/10N TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 115 - SI2K02W/10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474365
Artikelnummer
GRASI2K02W/10N
Herstellernummer
SI2K02W/10N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 10X4 115, Sistema di marcatura cavo


