Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/30MD TESSERA CAVI METAL-DETECT. 30X4 MM 600 P - SI2K02U/30MD

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/30MD TESSERA CAVI METAL-DETECT. 30X4 MM 600 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166526644

Artikelnummer

GRASI2K02U/30MD

Herstellernummer

SI2K02U/30MD

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera rigida per cavi Metal Detectable 30x4 mm - 600 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX