Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/10N TESSERA TUBETTO CAVI BLU 10X4 1152PZ - SI2K02U/10N

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/10N TESSERA TUBETTO CAVI BLU 10X4 1152PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166501436

Artikelnummer

GRASI2K02U/10N

Herstellernummer

SI2K02U/10N

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Tessera rigida per cavi Blu 10x4 mm - 1152 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX