GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02E/12N TESSERA TUBETTO CAVI GRIGIO 12X4 960PZ - SI2K02E/12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166501054
Artikelnummer
GRASI2K02E/12N
Herstellernummer
SI2K02E/12N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera rigida per cavi Grigio 12x4 mm - 960 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


