GRAFOPLAST SRL - GRASI0970 TUBETTO PVC PER FASCETTA DOPPIA 70X9 250 - SI0970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166517215
Artikelnummer
GRASI0970
Herstellernummer
SI0970
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per Fascetta Doppia Lunghezza 70 x 9 mm - 250 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fascidi cavi altrimenti non marcabili e il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.


