Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI0935 TUBETTO PVC PER FASCETTA DOPPIA 35X9 500 - SI0935

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI0935 TUBETTO PVC PER FASCETTA DOPPIA 35X9 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166517208

Artikelnummer

GRASI0935

Herstellernummer

SI0935

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

35 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per Fascetta doppia 35x9 mm confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fascidi cavi altrimenti non marcabili e il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.