GRAFOPLAST SRL - GRASI0418 TUBETTO PVC PER FASCETTA 12X4 MM 2000 PZ - SI0418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166517161
Artikelnummer
GRASI0418
Herstellernummer
SI0418
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC Trasparente per Fascetta Lunghezza 12 x 4 mm - 2000 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fasci di cavi altrimenti non marcabili e il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.


