GRAFOPLAST SRL - GRASI0412 TUBETTO PVC PER FASCETTA 12X4 MM 2000 PZ - SI0412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166517154
Artikelnummer
GRASI0412
Herstellernummer
SI0412
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per Fascetta 12x4 mm confezione da 2000 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fasci di cavi altrimenti non marcabili e il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.


