Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALCX11220P1 TRIANG.PERICOLO 220V - PC AD. L=210 1PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALCX11220P1 TRIANG.PERICOLO 220V -  PC AD. L=210 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166280515

Artikelnummer

GRALCX11220P1

Herstellernummer

LCX11220P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

110 mm

Nachleuchtend:

ja

Cartello triangolare pericolo TENSIONE 220 VOLT in PC adesivo dimensioni Lato triangolo=210mm, 1 per foglio