Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC18013P1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO... PVC297X210 1PFG - LC18013P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC18013P1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO... PVC297X210 1PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498064

Artikelnummer

GRALC18013P1

Herstellernummer

LC18013P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

297 mm

Höhe:

210 mm

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "IMPIANTO FOTOVOLTAICO... " in PVC dimensioni L=297mm, H=210mm, 1 per foglio