GRAFOPLAST SRL - GRALC17150P1 NON TOCCARE PVC F/RETRO 78X148 6PZ/FG - LC17150P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - freihängend
Packung
5 ST
EAN
8013166285756
Artikelnummer
GRALC17150P1
Herstellernummer
LC17150P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
freihängend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
79 mm
Höhe:
149 mm
Nachleuchtend:
nein


