Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC17140P1 NON AVVIARE PVC F/RETRO78X148 6PZ/FG - LC17140P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC17140P1 NON AVVIARE PVC F/RETRO78X148 6PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - freihängend

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285725

Artikelnummer

GRALC17140P1

Herstellernummer

LC17140P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

freihängend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

79 mm

Höhe:

149 mm

Nachleuchtend:

nein

cartellino bifacciale "non avviare lavori in corso"dimensioni L=78 mm, H=148 mm, 1 pz per foglio