Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC17130P1 NON AZIONARE... PVC F/RETRO 78X148 6PFG - LC17130P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC17130P1 NON AZIONARE... PVC F/RETRO 78X148 6PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - freihängend

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285695

Artikelnummer

GRALC17130P1

Herstellernummer

LC17130P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

freihängend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

79 mm

Höhe:

149 mm

Nachleuchtend:

nein

cartellino bifacciale "non azionare questo interuttore"in PVC dimensioni L=78mm, H=148mm, 1 per foglio