GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1U PERICOLO E DIVIETO (INGLESE) PVC 350 1PF - LC15110P1U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166483220
Artikelnummer
GRALC15110P1U
Herstellernummer
LC15110P1U
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
350 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "pericolo e divieto"in inglese in PVC dimensioni Lato triangolo=350 mm, 1 pz per foglio


