GRAFOPLAST SRL - GRALC14110P1 SOCCORSI D URGENZA IN PVC 350X500 1PZ/FG - LC14110P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166280317
Artikelnummer
GRALC14110P1
Herstellernummer
LC14110P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
500 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "Soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica"in PVC dimensioni L=350 mm, H=500 mm, 1 pz per foglio


