Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC13140P1 CENTRALE TERMICA IN PVC 297X210 1PZ/FG - LC13140P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC13140P1 CENTRALE TERMICA IN PVC 297X210 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166464694

Artikelnummer

GRALC13140P1

Herstellernummer

LC13140P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

297 mm

Höhe:

210 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "centrale termica"in PVC dimensioni L=297mm, H=210mm, 1 per foglio