GRAFOPLAST SRL - GRALC13121P1A ATTENZIONE APERTURA PVC AD 297X210 1PFG - LC13121P1A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166464724
Artikelnummer
GRALC13121P1A
Herstellernummer
LC13121P1A
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
297 mm
Höhe:
210 mm
Nachleuchtend:
nein


