GRAFOPLAST SRL - GRALC13090P1 TOGLIERE TENSIONE PRIMA PVC 120X70 1PZFG - LC13090P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166497968
Artikelnummer
GRALC13090P1
Herstellernummer
LC13090P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
nein


