Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12232P1 TERRA PVC 125X275 1PZ/FG - LC12232P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12232P1 TERRA   PVC 125X275 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166480526

Artikelnummer

GRALC12232P1

Herstellernummer

LC12232P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

125 mm

Höhe:

275 mm

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "terra" in PVC dimensioni L=125mm, H=175mm, 1 per foglio