GRAFOPLAST SRL - GRALC12221P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 150X210 1 - LC12221P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166285848
Artikelnummer
GRALC12221P1
Herstellernummer
LC12221P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
150 mm
Höhe:
210 mm
Nachleuchtend:
nein


