Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12220P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 210X297 1 - LC12220P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12220P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 210X297 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166280218

Artikelnummer

GRALC12220P1

Herstellernummer

LC12220P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "dispersore di terra n...."in PVC dimensioni L=210mm, H=297mm, 1 per foglio