Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12211P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 150X210 1 - LC12211P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12211P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 150X210 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166280188

Artikelnummer

GRALC12211P1

Herstellernummer

LC12211P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

150 mm

Höhe:

210 mm

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "DISPERSORE DI TERRA N. __ DISTANZA DAL CARTELLO __" in PVC dimensioni L=150mm, H=210mm, 1 per foglio