Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12110P1 AZIONARE IN CASO DI IN PVC 240X355 1PZ/F - LC12110P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12110P1 AZIONARE IN CASO DI IN PVC 240X355 1PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166280065

Artikelnummer

GRALC12110P1

Herstellernummer

LC12110P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

240 mm

Höhe:

355 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Segnale di indicazione / pericolo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRALC12110P1 - AZIONARE IN CASO DI IN PVC 240X355 1PZ F