Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12023P1 USCITA EMERGENZA DX IN PVC 240X372,50 1P - LC12023P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12023P1 USCITA EMERGENZA DX IN PVC 240X372,50 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285602

Artikelnummer

GRALC12023P1

Herstellernummer

LC12023P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

240 mm

Farbe:

mehrfarbig

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

Wand

Cartello "uscita emergenza a destra" in PVC dimensioni L=240mm, H=372,50mm, 1 per foglio