Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12022P1 USCITA EMERGENZA SX IN PVC 240X372,50 1P - LC12022P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12022P1 USCITA EMERGENZA SX IN PVC 240X372,50 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285572

Artikelnummer

GRALC12022P1

Herstellernummer

LC12022P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Breite:

240 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "uscita emergenza a sinistra"in PVC dimensioni L=240 mm, H=372,50 mm, 1 pz per foglio