GRAFOPLAST SRL - GRALC11250P1 AREA VIDEOSORVEGLIATA PVC 160X160 1PZ/FG - LC11250P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166478639
Artikelnummer
GRALC11250P1
Herstellernummer
LC11250P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Nachleuchtend:
nein


